絞り込み
SAE
  • 0W-20(1)
  • 0W-30(1)
  • 2.5W(2)
  • 5W(5)
  • 5W-40(9)
  • 7.5W(3)
  • 10(2)
  • 10W(6)
  • 10W-30(14)
  • 10W-40(28)
  • 10W-50(9)
  • 10W-60(3)
  • 15(2)
  • 15W(6)
  • 15W-50(7)
  • 20(2)
  • 20W(3)
  • 20W-50(9)
  • 80W(3)
  • 80W-90(4)
ベースオイル
  • 化学合成油(32)
  • 部分合成油(8)
  • 鉱物油(24)
JASO
  • FB(3)
  • FC(9)
  • FD(6)
  • MA(17)
  • MA2(21)
  • MB(4)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • MOTOREX(モトレックス)(29)
  • REPSOL(27)
  • DAYTONA(デイトナ)(24)
  • LIQUI MOLY(21)
  • MOTUL(20)
  • speedHeart(17)
  • MAXIMA(マキシマ)(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • ASH(アッシュオイル)(9)
  • BEL-RAY(9)
  • Petronas(8)
  • Verity(ベリティ)(7)
  • REVTECH(レブテック)(7)
  • スズキ(6)
  • Kawasaki(6)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](6)
  • カストロール(5)
  • NEEDS(5)
  • SIGMA(シグマ)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルには、バイクや車などの金属部品の潤滑、作動、摩擦抵抗を減らす役割があります。使えば使うほど劣化するものですが、使用しなくても酸化により劣化するので使用期限はもちろんのこと、走行距離によって適度なオイル交換をすることが大切。オイルの種類には、エンジンの潤滑に使われるものと、パワーステアリングやブレーキに使われるフルードとよばれるものがあります。また、走行するたびに汚れたオイルをろ過するオイルエレメントもオイルを長持ちさせる上で欠かせません。オイルにプラスすることでエンジンの性能を引き出せる添加剤は、エンジンの回転効率をスムーズにしてくれるアイテムです。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
278件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ

    4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格

    モノタロウ(851件のレビュー)
    969税込1,066
    1本(1L)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
    用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格JASO MA/SL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格 モノタロウ

    2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格

    モノタロウ(363件のレビュー)
    939税込1,033
    1本(1L)
    当日出荷
    始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。
    用途ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。成分鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー規格JASO FD危険等級動粘度(mm2/s)40℃:47.96100℃:7.272危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1Lベースオイル半合成油危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブ ギアオイル YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ ギアオイル

    YAMAHA(ヤマハ)(395件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(1L)
    当日出荷
    極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。
    用途ミッションギア潤滑用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • サスペンション&フォークオイル YAMAHA(ヤマハ)

    サスペンション&フォークオイル

    YAMAHA(ヤマハ)(253件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1缶(1L)
    当日出荷
    低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • フロントフォークオイル スズキ

    フロントフォークオイル

    スズキ(199件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(1L)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 汎用4サイクルエンジンオイル SIGMA(シグマ)

    汎用4サイクルエンジンオイル

    SIGMA(シグマ)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1缶(1L)
    当日出荷
    国産各メーカーの小排気量4サイクルエンジンにご使用して頂けます。 エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。
    用途4サイクルエンジン用。 推奨バイクの種類はスクーターなどストリート走行向き。本来は刈払機や発電機、除雪機などの業務用使用がメイン。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格MB危険物の性状非水溶性
  • 2サイクルエンジンオイル NEEDS

    2サイクルエンジンオイル

    NEEDS(136件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    JASO-FC規格のスモークレスタイプです。排気煙を抑えるので、排気ポートやマフラーの詰まりを防ぎます。このためメンテナンスの回数は、今までのFB以下のオイルと比べると半分で済みます。スクーターからバイクまで幅広い車種にお使いいただけます。
    用途2サイクルガソリンエンジン用(分離・混合用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル部分合成油JASO規格FC危険物の性状非水溶性
  • 二輪車用4サイクルエンジンオイル NEEDS

    二輪車用4サイクルエンジンオイル

    NEEDS(208件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(1L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    クラッチ磨耗特性評価試験MAに合格していますので、全ての4サイクル二輪車にご使用いただけます。 優れたエンジン保護性能を持っており、街乗りから長距離ツーリングまで、幅広い用途に使えます。
    用途4サイクル二輪車用オイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • オートルーブスーパーオイル YAMAHA(ヤマハ)

    オートルーブスーパーオイル

    YAMAHA(ヤマハ)(369件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1缶(1L)
    当日出荷
    低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
    用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • エクスターR9000 スズキ

    エクスターR9000

    スズキ(75件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(1000mL)
    当日出荷
    スズキ初、100%化学合成油。
    仕様キャップ缶規格MA2適合車4ストロークのスポーツ車輌向け危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 2輪車用ギアオイル GL4 NEEDS

    2輪車用ギアオイル GL4

    NEEDS(24件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(1L)
    当日出荷
    用途2輪車ギヤー用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブスタンダードプラス (MA2) YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブスタンダードプラス (MA2)

    YAMAHA(ヤマハ)(73件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(1L)
    当日出荷
    モーターサイクル専用4ストロークエンジンオイル ヤマルーブ ヤマハ車の開発テストに使用され工場出荷時にも充填されるベーシックオイル(一部車種を除く)。 コストパフォーマンスに優れ、スポーツ走行からタフな業務使用まで幅広い用途に対応。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • ブレーキフルードDOT4 スズキ

    ブレーキフルードDOT4

    スズキ(26件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(0.5L)
    欠品中
    スズキ純正ブレーキフルードは、高沸点および温度変化に左右されない適性粘度維持特性を獲得。潤滑性、防錆性にも優れています。
  • フォークオイル KYB(カヤバ)

    フォークオイル

    KYB(カヤバ)(22件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(600mL)
    当日出荷から13日以内出荷
    KYB純正のフロントフォークオイルです。 G10Sが市販車によく使われる柔らか目でG30Sが硬めになります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.6L危険物の性状非水溶性
  • オートルーブスーパーRS(化学合成) YAMAHA(ヤマハ)

    オートルーブスーパーRS(化学合成)

    YAMAHA(ヤマハ)(197件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1缶(1L)
    当日出荷
    高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイル 潤滑性と燃焼性を高次元でクリアする化学合成オイルです。 高性能2サイクルスーパースポーツ車に最適で、高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイルです。 レーシングオイルではありません。 このオイルは通常の2サイクル混合用オイルとしても使用できます。この場合20:1の混合比でご使用下さい。
  • ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 500ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 500ml

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    アクティブオリジナル、色付きのブレーキフルード。リザーバタンクの外からでも残量やフルード液の変色がわかりやすくなっています。お徳用の500ml缶と、スポイトの要領で注入・微調整がしやすい細口ボトルの210mlをラインナップ。安心の日本製です。
    ブルー容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • シンセティックゾイル 2サイクル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)

    シンセティックゾイル 2サイクル

    SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(62件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(1L)
    当日出荷
    2サイクル専用の新開発100%シンセティックオイルです。 ベースオイルにノンスモークタイプの100%化学合成油にスーパーゾイルを配合し、金属表面処理効果+強力な油膜効果で規格性能以上の優れた潤滑性能を発揮します。 いままでの2サイクルゾイルの様に混ぜて使用することはありません。そのままお使いいただけるストレートタイプです。 幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。 メカの磨耗を防ぎエンジンの寿命を大幅に延ばします。 エンジン回転を滑らかにし、レスポンスが格段に向上します。 エンジンが焼き付きにくくなります。
    仕様油膜+金属表面改質100%化学合成オイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LJASO規格FD危険物の性状非水溶性
  • エクスターR5000 スズキ

    エクスターR5000

    スズキ(85件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(1L)
    欠品中
    エクスターTYPE04 の後継オイル 鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
    規格MA2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • パワークリーンスーパー2 FB SIGMA(シグマ)

    パワークリーンスーパー2 FB

    SIGMA(シグマ)(2件のレビュー)
    899税込989
    1本(1L)
    4日以内出荷
    エンジン内部を清浄に保ち排気孔閉塞を防止します。 すぐれた潤滑性、清浄性により、ピストンリング、ピストンの汚損、焼付などを防止します。 黒色排気煙を防止し、排気孔やマフラーを汚損しません。 オールシーズンタイプで、低温時でのガソリンとの相容性及び潤滑性にもすぐれています。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • CROSSPOWER 2T MOTOREX(モトレックス)

    CROSSPOWER 2T

    MOTOREX(モトレックス)(62件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1缶(1L)
    欠品中
    100%化学合成油でスロットルの開閉が激しいオフロード車用に開発されたオイルです。 混合専用。推奨混合比は100:1までを実現。 100%化学合成油 基油100%化学合成油 JASO規格FD APITC
    用途オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LAPITCJASO規格FD危険物の性状非水溶性
  • エクスターR7000 スズキ

    エクスターR7000

    スズキ(137件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(1L)ほか
    欠品中
    ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
    成分部分合成油規格MA2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • フラッシングゾイル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)

    フラッシングゾイル

    SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(86件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(2L)
    当日出荷
    使用中のエンジンオイルを抜き、本品をエンジンオイルの3分の2以上入れて、10~15分間アイドリングをするか、負担を掛けないように走行をしてから抜き取ってください。
    用途フラッシング専用オイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • フォークオイル G5 Kawasaki

    フォークオイル G5

    Kawasaki(14件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(1L)
    欠品中
    用途正立フォーク用。
  • フィルターケアサービスキット K&N

    フィルターケアサービスキット

    K&N(15件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    K&Nフィルターは、専用のフィルタークリーナーを使い洗浄することで何度も繰り返し使う事ができて経済的に優れています。フィルターの目詰まりは燃費やパワーに影響します。車輌の状態を常に良い状態に保つために定期的なメンテナンスをお勧めします。
    セット内容クリーナー:355cc、オイル:237ccタイプクリーナー:スプレータイプ、オイル:スクイーズタイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.592L危険物の性状非水溶性
  • エアーフィルターオイル湿式タイプ LAVEN(ラベン)

    エアーフィルターオイル湿式タイプ

    LAVEN(ラベン)(39件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(480mL)ほか
    当日出荷
    湿式タイプのエアーフィルター用オイルで浸透性が良く強い粘着力により、ほこり、砂などをフィルター部に付着させます。又、水に乳化しないため雨天時においてもキャブレター機能を常に正常に保ちます。
    用途湿式タイプのエアーフィルター用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • エアーフィルタークリーナー LAVEN(ラベン)

    エアーフィルタークリーナー

    LAVEN(ラベン)(62件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(1L)
    当日出荷
    湿式タイプフィルターの洗浄を目的に開発されたものでフィルターに付着したオイルやほこりなどの汚れを簡単に取り除きます。又、水に乳化するため水洗いもできフィルターの素材をいためることなく安心して使用出来ます。
    用途湿式タイプエアーフィルターの洗浄に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • CCISオイル TYPE 02 スズキ

    CCISオイル TYPE 02

    スズキ(79件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(1L)
    欠品中
    2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1Lベースオイル部分合成油JASO規格FC危険物の性状非水溶性
  • ドライブシャフトオイル(シャフトドライブ専用) YAMAHA(ヤマハ)

    ドライブシャフトオイル(シャフトドライブ専用)

    YAMAHA(ヤマハ)(38件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1缶(500mL)
    当日出荷
    過酷な潤滑条件となるドライブシャフトギアを保護し、長期にわたり円滑な作動を維持するオイルです。
    主な適合純正品番907933802600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5LSAE80W相当危険物の性状非水溶性
  • Verity BIKE Verity(ベリティ)

    Verity BIKE

    Verity(ベリティ)(35件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(1L)ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    せん断安定性優れたオイル。通年使用可能。コストパフォーマンスも高い優れたJASO(MA)オイル。
    用途2輪用。4サイクルエンジン用。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 500ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 500ml

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ヤマルーブ サスペンションオイルS1 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ サスペンションオイルS1

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個(1L)
    当日出荷
    低温流動性に優れ、低温時のオイルフリクションを低減。従来のサスペンションオイル01に比べ、消泡性能を向上させました。サスペンションオイル01の使用が指定されている車両にも使用していただけます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • REVTECH TRANSMISSION LUBE REVTECH(レブテック)

    REVTECH TRANSMISSION LUBE

    REVTECH(レブテック)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トランスミッションオイル BIG TWIN用
    サイズ1quart(946.35mL)粘度80W90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性
  • ゴールデンクルーザー シーシーアイ(CCI)

    ゴールデンクルーザー

    シーシーアイ(CCI)(26件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    スムーズなブレーキングを可能にするため、高沸点、低温流動性、潤滑性、金属防食性、ゴム部品の劣化防止などの条件をクリア。 世界で最も権威ある米国自動車安全基準を満たす極めて信頼性の高いブレーキフルードです。
  • ヤマルーブ スポーツ (MA2) YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ スポーツ (MA2)

    YAMAHA(ヤマハ)(43件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    価格と性能のバランスに優れ、排気量や車種を問わないオイル。 ストリートからロングツーリングまであらゆる走行シーンで安定した性能を発揮します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブ RS4GP 10W-40 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ RS4GP 10W-40

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本(1L)
    当日出荷
    ヤマハ独自の技術・ノウハウとMotoGP使用オイルのテクノロジーを、市販車向けにフィードバックしたフラッグシップオイル。 高性能化学合成油と添加剤の選定・配合により、高負荷・高回転での過酷な条件に耐えうる油膜保持性と優れたせん断安定性で長期間安定した潤滑性能を発揮します。 さらに徹底したロス馬力低減により、モアパワーと優れたスロットルレスポンスを実現しました。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • エアーフィルターオイル缶 MOTOREX(モトレックス)

    エアーフィルターオイル缶

    MOTOREX(モトレックス)(33件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1缶(1L)
    当日出荷
    エアフィルターは常に外気からのゴミの侵入を防いでいます。不純物や油で汚れたエアフィルターでは、エンジン不調を起こしかねません。洗浄やメンテナンスをして正常に機能するように保つことが大切です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ウルトラ BF DOT4 ホンダ

    ウルトラ BF DOT4

    ホンダ(46件のレビュー)
    38,900税込42,790
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
    用途二輪・四輪規格DOT4
  • Verity BIKE Verity(ベリティ)

    Verity BIKE

    Verity(ベリティ)(72件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本(4L)
    当日出荷
    せん断安定性優れたオイル。通年使用可能。コストパフォーマンスも高い優れたJASO(MA)オイル。
    用途2輪用。4サイクルエンジン用。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ブレーキフルード BF4(DOT4) RED 500ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ブレーキフルード BF4(DOT4) RED 500ml

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
  • 2サイクルエンジンオイル AZ(エーゼット)

    2サイクルエンジンオイル

    AZ(エーゼット)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    用途2サイクルエンジン専用潤滑油仕様FDグレード、スモークレスタイプ、パウチ封入タイプ材質鉱油、添加剤淡黄色粘度ISO VG46危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比50:1(25:1でも使用可能)危険物の性状水溶性
バイク用オイル