絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(488)
  • DUNLOP(ダンロップ)(148)
  • IRC(119)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(97)
  • PIRELLI(ピレリ)(88)
  • MICHELIN(ミシュラン)(87)
  • TAKEGAWA(武川)(65)
  • METZELER(メッツラー)(64)
  • GLIDE(59)
  • SP忠男(52)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(41)
  • DRC(ダートフリーク)(33)
  • RIDING SPOT(30)
  • Gクラフト(30)
  • DAYTONA(デイトナ)(22)
  • MDF(エムディーエフ)(22)
  • EVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)(22)
  • MAD MAX(マッドマックス)(15)
  • POSH Faith(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーンとは、安全で快適な走行を実現するためのタイヤ本体やタイヤに関係する商品のことをさします。タイヤというひとつの部品においても様々な効果や特徴があり、その時々の季節等の状況に合わせて使用するタイヤの種類を変更するとよりよい走行が可能となります。またバイクに関しては、前輪用と後輪用のサイズ、トレッドパターンが異なっている場合が多く、種類も豊富。道や凍結路で使用するチェーンです。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
1,626件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リムバンド DUNLOP(ダンロップ)リムバンドDUNLOP(ダンロップ)(230件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷から6日以内出荷
ダンロップ製 リムバンド。
モーターサイクル用チューブ IRCモーターサイクル用チューブIRC(515件のレビュー)
879税込967特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
スナップインバルブ PACIFICスナップインバルブPACIFIC(223件のレビュー)
369税込406
1袋(4個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途二輪用材質ゴムタイプ一般コア部品番号No.9100(コア)/C(キャップ)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.5
RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)RUNSCOOT(ランスクート)D307DUNLOP(ダンロップ)(459件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から9日以内出荷
軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
バルブ DUNLOP(ダンロップ)バルブDUNLOP(ダンロップ)(234件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
バイクタイヤ用チューブレスバルブ
タイプ一般コア
STANDARD IRCSTANDARDIRC(227件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から13日以内出荷
「働くバイク」を応援! 国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。
用途モーターサイクル用タイヤ
バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)バイク用チューブDUNLOP(ダンロップ)(174件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から12日以内出荷
ダンロップ製 タイヤチューブ。
MB90 TUKTUK IRCMB90 TUKTUKIRC(99件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から8日以内出荷
MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。
リム径(inch)10タイプT/LパターンMB90
PFPVR70 チューブレスバルブ(Lバルブ) PFPPFPVR70 チューブレスバルブ(Lバルブ)PFP(63件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
用途PVR-70(スナップ・イン・バルブ)ブラック
MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)MCチューブBRIDGESTONE(ブリヂストン)(175件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から20日以内出荷
耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。
スナップインバルブ TIPTOPスナップインバルブTIPTOP(118件のレビュー)
268税込295
1袋(4個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
タイヤバルブの交換用に。
用途二輪用材質ゴム幅(Φmm)19/15適合リム穴(mm)Φ11.5
ヘビーチューブ IRCヘビーチューブIRC(128件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
耐パンク性能を大幅アップ。
バルブTR-4
MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)MCリムバンドBRIDGESTONE(ブリヂストン)(207件のレビュー)
269税込296特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
D107 / D104 DUNLOP(ダンロップ)D107 / D104DUNLOP(ダンロップ)(246件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から6日以内出荷
操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。
エアバルブプーラー モノタロウエアバルブプーラーモノタロウ(62件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
リム穴からチューブのバルブを引き出す専用工具です。ワイヤーの先にバルブにねじ込む端子が付いているので、リム穴に通してバルブを引っ張リ出すだけで簡単に完了します。
用途タイヤ交換時の作業に。材質アルミ/ステンレス(本体)、ステンレス(ケーブル)、銅(バルブコア)
チューブレスバルブ IRCチューブレスバルブIRC(113件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
タイプ一般コア
SC TUBE(スクーター用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)SC TUBE(スクーター用)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(37件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から18日以内出荷
スクーター用タイヤ KINGS TIREスクーター用タイヤKINGS TIRE(439件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
取扱停止中
KINGS TIREは台湾のバイク用タイヤ製造メーカーであるGOODTIME RUBBER製です。ISO9001:2008を取得した認証工場での製造はもちろんDOTのような厳しい規格もクリアしています。海外のバイクメーカーにOEM供給も行っています。パターン9288は直線走行において安定性があり、アスファルトの道に適しています。水はけも良いです。パターン9011は道路への接地性、並びに動釣り合い性に優れておりアスファルトの道に適しています。
タイプTL(チューブレス)リム径(inch)10
ビジネス用タイヤ 2.25-17 KINGS TIREビジネス用タイヤ 2.25-17KINGS TIRE(44件のレビュー)
809税込890特価
1本
取扱停止中
KINGS TIREは台湾のバイク用タイヤ製造メーカーであるGOODTIME RUBBER製です。 ISO9001:2008を取得した認証工場での製造はもちろんDOTのような厳しい規格もクリアしています。 海外のバイクメーカーにOEM供給も行っています。
タイヤサイズ2.25-17リム径(inch)17タイプW/T標準リム幅(inch)1.6速度記号/荷重表示4PR許容リム幅(inch)1.20, 1.35, 1.40, 1.50, 1.60
エアバルブ L型 DAYTONA(デイトナ)エアバルブ L型DAYTONA(デイトナ)(147件のレビュー)
969税込1,066
1袋(2個)
当日出荷
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
ホイールダンパーセット NTBホイールダンパーセットNTB(78件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(4個)
当日出荷から3日以内出荷
メーカーホンダ
スノータイヤ CM507 CST(チェンシンタイヤ)スノータイヤ CM507CST(チェンシンタイヤ)(5件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
取扱停止中
耐寒性に優れたコンパウンドを採用。 ビジネスバイク向けに開発されたスノータイヤ。
パターンCM507 SNOW
74°バルブ(エアバルブ) GALESPEED(ゲイルスピード)74°バルブ(エアバルブ)GALESPEED(ゲイルスピード)(51件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
バルブ本体を90°ではなく74°にやや起こし、理想的なエアー注入を可能にしました。材質もアルミニウムで軽量な仕上がりです。 アルミキャップ付属。
STANDARD BRIDGESTONE(ブリヂストン)STANDARDBRIDGESTONE(ブリヂストン)(156件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から10日以内出荷
『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。
用途カブタイヤ
ツール ビートホルダー UNITツール ビートホルダーUNIT(28件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
タイヤ組み付け時にビード上がりを防ぐ便利ツール。取っ手付きで差し込みやすいタイプと携帯するのに最適なコンパクトタイプの2種類をラインナップ。
SCOOTER IRCSCOOTERIRC(82件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から13日以内出荷
街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。 『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。
用途モーターサイクル用タイヤ
ビジネスバイク用チューブ リムバンドセット CST(チェンシンタイヤ)ビジネスバイク用チューブ リムバンドセットCST(チェンシンタイヤ)(18件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。 バイク向けチューブとリムバンドのセット。
スプリングバンド 匠佑精鎖スプリングバンド匠佑精鎖(8件のレビュー)
769税込846
1セット(5本)
当日出荷から7日以内出荷
チェーンのゆるみ、ガタツキを防ぎ、タイヤチェーンを密着させます。
タイヤチェーン 匠佑精鎖タイヤチェーン匠佑精鎖(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
国産、スチール製タイヤチェーン。 業務用車両の雪上走行用としてご使用ください。
ビジネスタイヤ CST(チェンシンタイヤ)ビジネスタイヤCST(チェンシンタイヤ)(64件のレビュー)
3,390税込3,729
1本
当日出荷から10日以内出荷
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
用途ビジネスバイク
スクータータイヤ CST(チェンシンタイヤ)スクータータイヤCST(チェンシンタイヤ)(152件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
用途スクーター、ミニバイク
タイヤバルブコア DAYTONA(デイトナ)タイヤバルブコアDAYTONA(デイトナ)(16件のレビュー)
399税込439
1袋(4個)
当日出荷
タイヤ交換時に同時交換することをオススメします。4個入り
HOOP B01(Front・Rear共用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)HOOP B01(Front・Rear共用)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(177件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から13日以内出荷
経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。
用途スクータータイヤ
エアーバルブエクステンション DAYTONA(デイトナ)エアーバルブエクステンションDAYTONA(デイトナ)(42件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ブレーキディスクに干渉しにくい角度でエア補充できます。60°、90°の2タイプを用意しました。
スリーブ付ゴムバルブ KYO-EIスリーブ付ゴムバルブKYO-EI(26件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
全長(mm)33タイプスリーブゴム付きバルブRoHS指令(10物質対応)対応最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)11.5
バイク用チューブ CST(チェンシンタイヤ)バイク用チューブCST(チェンシンタイヤ)(39件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。バイク向けチューブ
ストレートバルブ(エアバルブ) GALESPEED(ゲイルスピード)ストレートバルブ(エアバルブ)GALESPEED(ゲイルスピード)(20件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
全長30mmのショート仕様としてエアーを入れやすくしたストレートエアバルブ。材質もアルミニウムで軽量な仕上がりです。 アルミキャップ付属。
ビードストッパー モノタロウビードストッパーモノタロウ(21件のレビュー)
529税込582特価
1個
取扱停止中
オフロード走行時に空気圧を落としてもタイヤとホイールの密着力を低下させず、パンクの防止をします。
用途オフロード走行時のチューブの保護に材質ゴム(カバー)、炭素鋼(ボディー)、亜鉛合金(ネジ)
業務用タイヤ IRC業務用タイヤIRC(47件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から9日以内出荷
「働くバイク」を応援!
用途モーターサイクル用タイヤ
バイク用スノータイヤ IRCバイク用スノータイヤIRC(34件のレビュー)
4,098税込4,508
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
雪道での安全な走りを支える、信頼のスノータイヤ。 ・従来のスノータイヤよりも、さらに雪道に適したコンパウンドを採用。 ・加速時・ブレーキ時に、効率的にブロックエッジが効くパターン配置。 ・タイヤとレッド面に細かいサイプを入れることで、氷を引っかく「エッジ効果」が向上。
...
タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン