カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AFAM(アファム)(1,250)
- AGRAS(23)
- ALBA(アルバ)(53)
- CHAMELEON FACTORY(31)
- DAYTONA(デイトナ)(212)
- DID(62)
- EKチェーン(163)
- Gクラフト(23)
- ISA(126)
- KITACO(93)
- NTB(39)
- PMC(111)
- RK JAPAN(37)
- S&S(34)
- SHIFTUP(シフトアップ)(17)
- TAKEGAWA(武川)(558)
- X.A.M(568)
- プロト(29)
- 油漢(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
グリーンマーク認定(1)
駆動系とはバイク用品の中でも駆動するのに必要なチェーンやスプロケット、ドライブベルトなどのパーツのことです。ウエイトローラーなど交換の必要な消耗品も多く扱っており、バイクのメンテナンスなどの作業現場で広く活用されています。バイクの駆動に欠かせないチェーンは緩んだり劣化してしまうと乗り心地が悪くなり、燃費が悪くなる原因となることもある消耗品。ピンとローラーの間にグリスを充填したシールチェーンに対し、グリスのないノンシールチェーンは軽くフリクションロスが少ないけど伸びやすいのが特徴です。お使いのパーツによって洗浄などメンテナンスも変わってくるので、メリットやデメリットに留意して選ぶと良いでしょう。

ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン)
DID(166件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から9日以内出荷剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました付属品クリップジョイント 1個
ウエイトローラー
NTB(211件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1セット(3個)ほか当日出荷から10日以内出荷材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
ドライブスプロケット(フロント)
KITACO(199件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。 豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。 出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
スクーター用ドライブベルト
RK JAPAN(82件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷心線に強化繊維を使用しております。 本体を構成するゴムには、耐熱性と耐衝撃性や耐摩耗性に優れたハイグレード材を使用することで、高い耐久性を発揮致します。
DWRウエイトローラー
DAYTONA(デイトナ)(116件のレビュー)¥649~税込¥714~1セット(3個)当日出荷から13日以内出荷スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
ドリブンスプロケット(リア) 420サイズ
KITACO(62件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から5日以内出荷ホイール側スプロケット、豊富な丁数で、きめ細かなセッティングが可能 細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。 高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。 スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行ってください。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。) ※リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。 420サイズメーカーホンダ主な適合車種スーパーカブ50:FNO.C50-6000037~、FNO.C50-9600001~0095210、FNO.C50-0200001~、FNO.AA01-1000001~1699999スーパーカブ50(FI車):FNO.AA01-1700001~ ※プレスカブ使用不可リトルカブ:FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999リトルカブ50(FI車):FNO.AA01-4000001~スーパーカブ70:FNO.C70-7000036~スーパーカブ90:FNO.C9
ノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン)
DID(44件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から14日以内出荷剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました。428Dより強度を10%UPした強化チェーン
ケブラードライブベルト
KITACO(36件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から5日以内出荷クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。 キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
ノンシールチェーン 428D(スタンダードチェーン)
DID(15件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から9日以内出荷剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました色スチール
ノンシールチェーン 420 スチール
EKチェーン(22件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷から6日以内出荷EK420サイズ ノンシールチェーン EK420 スチールタイプ 石川県加賀市に工場を持つ、車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 長年皆様に愛用されている本製品は、必要なリンク数で購入でき、コストパフォーマンスを優先する「~80ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について注意を必ずご一読の上、購入、使用ください。色スチール継手SPJ(クリップジョイント)適合排気量(cc)~80cc
ノンシールチェーン420(STD 鉄色)
RK JAPAN(26件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から3日以内出荷Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。Standardシリーズ。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。
シールチェーン 520SR-X2 スチール
EKチェーン(117件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本3日以内出荷から6日以内出荷EK520サイズ QXリングシールチェーン EK520SR-X2 スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~650ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
クランクケースカバーガスケット アドレスV125〈K5-9/L0-3〉用
DAYTONA(デイトナ)(20件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷純正部品番号:11482-33G00相当品適合車種アドレスV125(K5-9/L0-3)
ドリブンスプロケット(リア) 420サイズ
KITACO(29件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚翌々日出荷から6日以内出荷ホイール側スプロケット、豊富な丁数で、きめ細かなセッティングが可能 細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。 高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。 スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行ってください。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。) ※リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。 420サイズメーカーホンダ主な適合車種ジョルカブ:AF53全車種ダックス50/70:全車種モンキーR/RT:全車種マグナ50:AC13全車種JAZZ:全車種シャリー50/70:全車種モトラ:全車種APE50:FNO.AC16-1000001~1599999APE50(FI車):FNO.AC16-1600001~APE100:HC07全車種CB50:全車種XE50/75:全車種XL50:全車種XL80:全車種XR80:全車種R&P:全車種ノーティーダックス:全車種
420D クリップジョイント
DID(15件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から5日以内出荷スタンダードチェーン【420D】用クリップタイプ(RJ)ジョイント。用途ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン)用継手クリップジョイント
リアスプロケット スチール
SUNSTAR(サンスター)(14件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚ほか翌々日出荷から5日以内出荷高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)
ノンシールチェーン スタンダード 420DS
DID(17件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷から9日以内出荷スタンダードシリーズ【420D】の20%強度をアップした強化版【420DS】。信頼の日本製。鍛造ブシュ採用により耐摩耗性が向上しております。色スチール
強化Vベルト
DAYTONA(デイトナ)(54件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本ほか当日出荷から7日以内出荷スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
チェーンアライメントツール 水平ゲージ付き
(28件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スプロケットに取り付けて、本品のシャフト(銀色の長い棒)とチェーンが平行かを目視で確認できます。 水平ゲージ付き チェーンが曲がっているとチェーンが摩耗し、加速・燃費も悪くなります。そこで本製品をチェーンに取り付け判断する基準とし調整を行います。 シャフトと垂直水準用の針(白色の針)はどちらも同じ用途になりますが、基本的にはチェーンとシャフトを平行にして使用していただくことをお勧めします。 傾斜面で使用される場合もシャフトをご使用ください。用途チェーンの確認、調整材質アルミニウム、スチール、プラスチック質量(g)99対応幅(mm)29本体サイズ(mm)50×32×54(ロッド:183)販売区分業務用
シールチェーン VXシリーズ
DID(99件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から9日以内出荷D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。 軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。
massimo 国産ドライブ Vベルト
Grondement(グロンドマン)(99件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷から9日以内出荷国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
チェーン&スプロケット3点セット
SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1セットほか3日以内出荷から20日以内出荷スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
リアスプロケット アルミ
SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個ほか当日出荷から8日以内出荷超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
ノンシールチェーン 520DZ2
DID(64件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から9日以内出荷軽量・高剛性、オフロードで優れた性能を発揮する「520DZ」がマイナーチェンジ、新しく「520DZ2」として生まれ変わります。 特殊ピン加工(SDH)を標準採用、従来品に比べ約2倍の耐摩耗性能を実現、更なるオフロードの楽しみを引き出します。
ノンシールチェーン 420NZ3
DID(53件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から9日以内出荷420サイズのラインナップながらSUPER DH加工やソリッドプッシュなど、DIDの長年培ってきた技術を惜しみなく投入し、高い強度と標準チェーンの4倍の耐久性を持つ、最強の420チェーンが誕生しました。 150ccまで対応する余裕のポテンシャルを秘めた、ベーシックチェーンの決定版とも言うべきコストパフォーマンスに優れたドライブチェーンです。 スタンダード420チェーンに比べ、約30%の強度アップを実現、150ccまで対応するワンランク上の余裕の強度で、オン・オフ問わず安定した性能を発揮します。 ノンシールの域を超えた長寿命色ゴールドサイズ420
ノンシールチェーン428(STD 鉄色)
RK JAPAN(12件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から3日以内出荷Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。Standardシリーズ。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。色鉄色サイズ428
デュラ リヤスプロケット
DRC(ディーアールシー)(6件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1枚4日以内出荷あえて、スチール製にこだわり素材、熱処理の最適化でアルミ製とは比較にならない耐久性を誇る。高精度なレーザーカットを駆使したデザインは極限までの肉抜き加工を施しながらも強度バランスに優れ、一般的なスチールスプロケットに対し約3割の超軽量化を実現。
レーシングチェーン GCレーシングシリーズ MXU
RK JAPAN(14件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から5日以内出荷モトクロス・エンデューロレース専用チェーン。Uシールを採用しノンシルチェーンと同程度の幅、重量ながら長寿命。色ゴールドタイプU
...