カテゴリ
絞り込み
ブランド
- DID(24)
- KITACO(14)
- RK JAPAN(9)
- NTB(8)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- EKチェーン(4)
- TAKEGAWA(武川)(4)
- Grondement(グロンドマン)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- SUNSTAR(サンスター)(2)
- バイクパーツセンター(2)
- KCM(加賀工業)(1)
- CF POSH(1)
- DRC(ディーアールシー)(1)
- PMC(1)
駆動系とはバイク用品の中でも駆動するのに必要なチェーンやスプロケット、ドライブベルトなどのパーツのことです。ウエイトローラーなど交換の必要な消耗品も多く扱っており、バイクのメンテナンスなどの作業現場で広く活用されています。バイクの駆動に欠かせないチェーンは緩んだり劣化してしまうと乗り心地が悪くなり、燃費が悪くなる原因となることもある消耗品。ピンとローラーの間にグリスを充填したシールチェーンに対し、グリスのないノンシールチェーンは軽くフリクションロスが少ないけど伸びやすいのが特徴です。お使いのパーツによって洗浄などメンテナンスも変わってくるので、メリットやデメリットに留意して選ぶと良いでしょう。

ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン)
DID(166件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から9日以内出荷剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました付属品クリップジョイント 1個
ウエイトローラー
NTB(211件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(6個)当日出荷から13日以内出荷材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
ドライブスプロケット(フロント)
KITACO(199件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。 豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。 出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
スクーター用ドライブベルト
RK JAPAN(82件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から5日以内出荷心線に強化繊維を使用しております。 本体を構成するゴムには、耐熱性と耐衝撃性や耐摩耗性に優れたハイグレード材を使用することで、高い耐久性を発揮致します。
DWRウエイトローラー
DAYTONA(デイトナ)(116件のレビュー)¥649~税込¥714~1セット(3個)当日出荷から13日以内出荷スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
ドリブンスプロケット(リア) 420サイズ
KITACO(62件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から5日以内出荷ホイール側スプロケット、豊富な丁数で、きめ細かなセッティングが可能 細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。 高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。 スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行ってください。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。) ※リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。 420サイズメーカーホンダ主な適合車種スーパーカブ50:FNO.C50-6000037~、FNO.C50-9600001~0095210、FNO.C50-0200001~、FNO.AA01-1000001~1699999スーパーカブ50(FI車):FNO.AA01-1700001~ ※プレスカブ使用不可リトルカブ:FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999リトルカブ50(FI車):FNO.AA01-4000001~スーパーカブ70:FNO.C70-7000036~スーパーカブ90:FNO.C9
ノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン)
DID(44件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から14日以内出荷剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました。428Dより強度を10%UPした強化チェーン
ケブラードライブベルト
KITACO(36件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から5日以内出荷クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。 キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
ノンシールチェーン 428D(スタンダードチェーン)
DID(15件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から9日以内出荷剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました色スチール
ノンシールチェーン 420 スチール
EKチェーン(22件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から6日以内出荷EK420サイズ ノンシールチェーン EK420 スチールタイプ 石川県加賀市に工場を持つ、車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 長年皆様に愛用されている本製品は、必要なリンク数で購入でき、コストパフォーマンスを優先する「~80ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について注意を必ずご一読の上、購入、使用ください。色スチール継手SPJ(クリップジョイント)適合排気量(cc)~80cc
ノンシールチェーン420(STD 鉄色)
RK JAPAN(26件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から3日以内出荷Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。Standardシリーズ。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。
クランクケースカバーガスケット アドレスV125〈K5-9/L0-3〉用
DAYTONA(デイトナ)(20件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷純正部品番号:11482-33G00相当品適合車種アドレスV125(K5-9/L0-3)
420D クリップジョイント
DID(15件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から5日以内出荷スタンダードチェーン【420D】用クリップタイプ(RJ)ジョイント。用途ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン)用継手クリップジョイント
ノンシールチェーン スタンダード 420DS
DID(17件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷スタンダードシリーズ【420D】の20%強度をアップした強化版【420DS】。信頼の日本製。鍛造ブシュ採用により耐摩耗性が向上しております。色スチール
リアスプロケット アルミ
SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から8日以内出荷超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
強化Vベルト
DAYTONA(デイトナ)(54件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から7日以内出荷スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
シールチェーン VXシリーズ
DID(99件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から9日以内出荷D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。 軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。
massimo 国産ドライブ Vベルト
Grondement(グロンドマン)(99件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から9日以内出荷国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
ストリートチェーン VXシリーズ
DID(21件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から9日以内出荷520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました! 軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。 高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。 幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。 ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。 フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。 X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。
ノンシールチェーン428(STD 鉄色)
RK JAPAN(12件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から3日以内出荷Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。Standardシリーズ。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。色鉄色サイズ428
レーシングチェーン GCレーシングシリーズ MXU
RK JAPAN(14件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から5日以内出荷モトクロス・エンデューロレース専用チェーン。Uシールを採用しノンシルチェーンと同程度の幅、重量ながら長寿命。色ゴールドタイプU
ノンシールチェーン 420NZ3
DID(53件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から9日以内出荷420サイズのラインナップながらSUPER DH加工やソリッドプッシュなど、DIDの長年培ってきた技術を惜しみなく投入し、高い強度と標準チェーンの4倍の耐久性を持つ、最強の420チェーンが誕生しました。 150ccまで対応する余裕のポテンシャルを秘めた、ベーシックチェーンの決定版とも言うべきコストパフォーマンスに優れたドライブチェーンです。 スタンダード420チェーンに比べ、約30%の強度アップを実現、150ccまで対応するワンランク上の余裕の強度で、オン・オフ問わず安定した性能を発揮します。 ノンシールの域を超えた長寿命色ゴールドサイズ420
モーターサイクル用ノンシールチェーン
KCM(加賀工業)(51件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から17日以内出荷K.C.M.モーターサイクルチェーンは、疲労強度の向上と摩耗伸びを追求して開発され、厳格な品質管理のもとに製作されております。一般走行に使用される普及型ドライブチェーンです。高度の品質管理の下で製造され、安定した性能を発揮します。クリップジョイント付属。ピッチ12.7リンクプレート高さH(mm)11.7リンクプレート厚さT(mm)1.5
ドリブンスプロケット(リア) 420サイズ
KITACO(18件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から5日以内出荷ホイール側スプロケット、豊富な丁数で、きめ細かなセッティングが可能 細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。 高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。 スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行ってください。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。) ※リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。 420サイズメーカーホンダ主な適合車種モンキー/ゴリラ/モンキーバハ:FNO.Z50J-1300017~、FNO.AB27-1000001~1899999モンキー(FI車):FNO.AB27-1900001~
強化クラッチスプリングSET
KITACO(17件のレビュー)¥379~税込¥417~1セット(2本)ほか当日出荷から5日以内出荷ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。 弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。 軽量強化クラッチ補修用。 ノーマルクラッチ使用可。
デュラ フロントスプロケット
DRC(ディーアールシー)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から5日以内出荷高硬度モリブデン鋼を精密切削加工。性能・耐久性・価格を高次元でバランス。エンジンパワーをリヤに伝える重要パーツ。 フロント・リヤスプロケット、チェーンは同時交換がオススメ。
スライドピース
ALBA(アルバ)(22件のレビュー)¥499税込¥5491セット(3個)当日出荷から9日以内出荷駆動系を低価格でリフレッシュ!スライドピースは消耗部品です。定期的に交換することによって駆動系のスムースな変速を助け、プーリーへのダメージを抑えます。スライドピースはウエイトローラーと共に交換することをお勧めします。
ノンシールチェーン 520DZ2
DID(64件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から9日以内出荷軽量・高剛性、オフロードで優れた性能を発揮する「520DZ」がマイナーチェンジ、新しく「520DZ2」として生まれ変わります。 特殊ピン加工(SDH)を標準採用、従来品に比べ約2倍の耐摩耗性能を実現、更なるオフロードの楽しみを引き出します。