絞り込み
消費電力(W)
  • 10~20未満(24)
光束(Lm)
  • 1800
  • 1980(64)
  • 2000(57)
  • 2480(62)
  • 2500(52)
  • 3020(60)
  • 3170(50)
  • 3200(39)
  • 3620(56)
  • 3960(48)
  • 4000(38)
  • 4430(60)
  • 4720(63)
  • 4950(48)
  • 5050(61)
  • 5150(38)
  • 6000(50)
  • 6270(53)
  • 6580(47)
  • 6680(63)
  • 6830(94)
電圧(V)
  • 100~242(24)
ブランド
  • 三菱電機(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
10~20未満(24)
  • 固定ユニットV形150幅人感 三菱電機

    固定ユニットV形150幅人感

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 逆富士タイプ 150幅(リニューアルサイズ) 一般タイプ 温白色(3500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
  • 固定ユニットV形230幅人感 三菱電機

    固定ユニットV形230幅人感

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 温白色(3500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
  • 固定ユニットV形150幅人感 三菱電機

    固定ユニットV形150幅人感

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 温白色(3500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
  • 固定ユニットV形150幅人感 三菱電機

    固定ユニットV形150幅人感

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    自動点灯・自動消灯できめ細かな節電を実現する人感センサ付器具。 既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応します。 人感センサ付 リニューアルサイズ フェード点灯・消灯機能搭載 一般タイプ 温白色(3500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニットV形230幅人感 三菱電機

    固定ユニットV形230幅人感

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニットV形150幅人感 三菱電機

    固定ユニットV形150幅人感

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニットV形150幅 三菱電機

    固定ユニットV形150幅

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷
    全長1250mmの器具本体において,既設リニューアルの交換時もシームレスな光を実現。 やさしく落ち着いた雰囲気を演出する光色です。 連結点灯時,新ライトユニットでシームレスを実現 段調光機能付固定出力形 ライトユニットの構造も改善し,施工性も向上 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)13.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:132.3 (200V時)光束(Lm)器具:1800光色温白色 (3500K)明るさFLR40形x1灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 固定ユニットV形230幅 三菱電機

    固定ユニットV形230幅

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷
    全長1250mmの器具本体において,既設リニューアルの交換時もシームレスな光を実現。 やさしく落ち着いた雰囲気を演出する光色です。 連結点灯時,新ライトユニットでシームレスを実現 段調光機能付固定出力形 ライトユニットの構造も改善し,施工性も向上 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)13.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:132.3 (200V時)光束(Lm)器具:1800光色温白色 (3500K)明るさFLR40形x1灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 固定ユニットV形150幅 三菱電機

    固定ユニットV形150幅

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    既設吊ボルトの調整が不要な器具寸法で、リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。 リニューアルタイプ 吊ボルトの調整が不要 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
  • 固定ユニットV形150幅 三菱電機

    固定ユニットV形150幅

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    従来器具と同じ全長でリニューアルに適しています。 ライトユニットには三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用。 全長1250mmの公共仕様サイズ 段調光機能付固定出力形 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色温白色 (3500K)
  • 固定ユニットV形230SW付 三菱電機

    固定ユニットV形230SW付

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    13日以内出荷
    既設器具の取付跡を隠す器具サイズで,直付形のリニューアルにおすすめ。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付タイプ。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色温白色 (3500K)
  • 固定ユニットV形230幅 三菱電機

    固定ユニットV形230幅

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    既設器具の取付跡を隠す器具サイズで直付形のリニューアルにおすすめ。 ライトユニットには三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色温白色 (3500K)
  • 固定ユニットV形150SW付 三菱電機

    固定ユニットV形150SW付

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    13日以内出荷
    手元でON/OFF切替え可能な便利なプルスイッチ付き。 ライトユニットには三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色温白色 (3500K)
  • 固定ユニットV形150幅 三菱電機

    固定ユニットV形150幅

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    埃やすす汚れを防ぐ防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」をライトユニットに採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色温白色 (3500K)
  • 固定ユニット階段非常人感60 三菱電機

    固定ユニット階段非常人感60

    三菱電機
    209,800税込230,780
    1個
    13日以内出荷
    人の動きを検知し、自動でON/OFF。 人がいない時は消灯して節電します。 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 60分間定格形 器具本体の構造を改良、施工性改善 交換用電池:7H30DB
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット階段非常人感60 三菱電機

    固定ユニット階段非常人感60

    三菱電機
    169,800税込186,780
    1個
    13日以内出荷
    人の動きを検知し、自動でON/OFF。 人がいない時は消灯して節電します。 60分間定格形 ON/OFFタイプ 階段灯 非常用照明器具 電波形人感センサ搭載 交換用電池:7H30DB
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット階段非常灯人感付 三菱電機

    固定ユニット階段非常灯人感付

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1個
    13日以内出荷
    人の動きを検知し、自動でON/OFF。 人がいない時は消灯して節電します。 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 30分間定格形 器具本体の構造を改良、施工性改善 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット階段非常灯人感付 三菱電機

    固定ユニット階段非常灯人感付

    三菱電機
    91,980税込101,178
    1個
    13日以内出荷
    人の動きを検知し、自動でON/OFF。 人がいない時は消灯して節電します。 30分間定格形 ON/OFFタイプ 階段灯 非常用照明器具 電波形人感センサ搭載 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット階段通路人感60 三菱電機

    固定ユニット階段通路人感60

    三菱電機
    209,800税込230,780
    1個
    13日以内出荷
    人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します。 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 60分間定格形 器具本体の構造を改良、施工性改善 交換用電池:7H30DB
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット階段通路人感60 三菱電機

    固定ユニット階段通路人感60

    三菱電機
    169,800税込186,780
    1個
    13日以内出荷
    人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します。 60分間定格形 段調光タイプ 階段通路誘導灯兼用形 電波形人感センサ搭載 交換用電池:7H30DB
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット階段通路誘導人感 三菱電機

    固定ユニット階段通路誘導人感

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1個
    13日以内出荷
    人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します。 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 30分間定格形 器具本体の構造を改良、施工性改善 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット階段通路誘導人感 三菱電機

    固定ユニット階段通路誘導人感

    三菱電機
    92,980税込102,278
    1個
    13日以内出荷
    人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します。 30分間定格形 段調光タイプ 階段通路誘導灯兼用形 電波形人感センサ搭載 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット階段通路誘導灯 三菱電機

    固定ユニット階段通路誘導灯

    三菱電機
    92,980税込102,278
    1個
    13日以内出荷
    平常時はLED階段灯として使用可能な階段通路誘導灯兼用形の非常用照明器具です。 階段通路誘導灯兼用形 人感センサタイプ 30分間定格形 器具本体の構造を改良、施工性改善 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60
  • 固定ユニット階段通路誘導灯 三菱電機

    固定ユニット階段通路誘導灯

    三菱電機
    74,980税込82,478
    1個
    13日以内出荷
    平常時はLED階段灯として使用可能な階段通路誘導灯兼用形の非常用照明器具です。 30分間定格形 センサタイプ 階段通路誘導灯兼用形 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60

非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

非常灯用ベースライト