銀ステン収穫包丁

銀ステン収穫包丁 フォーエバー
(1件のレビュー)

抗菌作用のある包丁です。
酸化銀焼結皮膜により短時間で有害菌を滅菌。
刃面は低角度、刃先は半円により軽く刃が入ります。
ハンドルは滑り防止用指掛けにより作業が楽です。

材質
刃部:銀抗菌焼結皮膜ステンレス
柄:銀系抗菌耐熱PP樹脂
台紙:紙・パッケージ:プラ
刃渡り(mm)150 仕様滑り防止用指掛けハンドル付 寸法(mm)285×50×15 質量(g)121 内容量1個
注意
※冷凍等硬い物は切らないでください。使用後は十分に水分は拭き取って下さい。指掛を使って包丁を回さないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40245037 GSU-15
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40245037
2018-11-14
用途:
キャベツの収穫
農事組合法人水沢の郷 様 (農・林・水産業)

軽くてサビにくく、綺麗に切れて良かったです。黄色でわかりやすく使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする