DPエコクリーン 三徳
トウジロウ プロ <ゼロクリア加工>(DPスウェーデン鋼)。18-8ステンレス鋼製のモナカハンドルは錆びにくく、 洗い易い事から従来の木柄ハンドルに比較して、バイ菌の 繁殖を防ぎ衛生的です。 又、高圧・高温(180℃)殺菌洗浄が可能です。DPエコクリーンシリーズ(オールゼロクリア加工) 業務用庖丁として基本性能に定評のある 「Tojiro-pro」シリーズに「ゼロクリア加工」を 施しました。
。エコクリーン
刃長(cm)17
材質OPコバルト合金鋼複合材
全長(mm)290
質量(g)150
TKG品番9-0000-0000
TKG品番(2017)6-0306-0401
内容量1個
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。