ケーキが切りやすい専用形状のケーキナイフ

ケーキが切りやすい専用形状のケーキナイフ 貝印

パーティで大活躍!ケーキの切り分けに便利な卓上ナイフパーティを盛り上げます!
ケーキが切りやすい、ケーキカット専用のケーキナイフ。卓上で使いやすいサイズ。

材質刃部/ステンレス刃物鋼、口金/ABS樹脂(クロムメッキ)、柄部/ABS樹脂 全長(mm)250 刃幅(mm)23 柄長さ(mm)10 耐熱温度(℃)80 内容量1個
注意
※食器洗浄機や食器乾燥器に対応していない商品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73963654 DL6281
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする