VitaCraft(ビタクラフト) VitaCraft(ビタクラフト)の 厨房用品 VitaCraft(ビタクラフト)の 料理道具 VitaCraft(ビタクラフト)の 包丁・ナイフ・砥石 ブレッドナイフ ブレッドナイフ 注文コード 波刃なので楽にパンを切ることができます。 用途オールステンレスで継ぎ目がなく、衛生的に使用できる包丁です。 刃長(cm)19 材質ステンレススチール 質量(g)108 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 9794 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 08225508 9794 ¥8,500 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 包丁・ナイフ・砥石 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ファインブレード 冷凍食品包丁 パール金属 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ クラッシックアイコンサンドウィッチナイフ 20cm WUSTHOF(ヴォストフ) 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ クラッシックアイコン ブレッドナイフ 23cm WUSTHOF(ヴォストフ) 税込¥45,078 ¥40,980 バスケットへ WTクラシック サンドイッチナイフ 大 WUSTHOF(ヴォストフ) 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ 兼常作 パン切 北正 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ ブレッドナイフ 203mm レストランサプライ 税込¥4,068~ ¥3,698~ 持ち運びできる菜切り包丁(ケース付) パール金属 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ セラミックキッチンナイフ NCS-15WB パール金属 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ セラミックキッチンナイフ NCR-165WB パール金属 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ セラミックキッチンナイフ NCV-17WB パール金属 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ TOUCH st セラミック包丁 パール金属 税込¥3,738~ ¥3,398~ Master line ステンレス穴あき三徳包丁 パール金属 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 銀チタン包丁 パール金属 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 銀チタン包丁 パール金属 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ 銀チタン包丁 パール金属 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ TOUCH st チタン包丁 パール金属 税込¥3,958~ ¥3,598~ 春楼 あじ切り包丁 パール金属 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 春楼 出刃包丁 パール金属 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 春楼 柳刃包丁 パール金属 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ セーフティーナイフロックケース パール金属 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品料理道具包丁・ナイフ・砥石パン切りナイフ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります 砥石・包丁差し 三徳包丁 牛刀包丁 筋引包丁 刺身包丁・柳刃包丁 出刃包丁 オイスターナイフ/貝むき 菜切り包丁・薄刃包丁 骨切包丁 蛸引包丁・ふぐ引包丁 身卸包丁 万能包丁・舟行包丁 ペティナイフ パン切りナイフ 麺切包丁 中華包丁 折込ナイフ うなぎ裂き包丁 特殊用途 寿司切包丁 セラミックナイフ カービングナイフ スライサー フィレナイフ ケーキナイフ 子供用包丁 ハンドル・鞘 包丁セット品 むき物包丁 クレーバーナイフ シェアする マイページ 最近見た商品