藤次郎 藤次郎の 厨房用品 藤次郎の 料理道具 藤次郎の 包丁・ナイフ・砥石 三徳.菜通常用 柄のみ 三徳.菜通常用 柄のみ 注文コード 和庖丁用の木柄です柄の入れ替えに 材質ハンドル:朴木 、桂:樹脂 質量(g)18 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 M-101 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18471557 M-101 ¥300 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 包丁・ナイフ・砥石 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ENDO カステラナイフウォーマー ホワイトサム 税込¥24,178~ ¥21,980~ SUIグート 包丁ホルダー 和平フレイズ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ コンパクトシャープナー THERMOS(サーモス) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 濃州正宗作 ダマスカス カービングナイフ 佐竹産業 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 濃州正宗作 ダマスカス ペティナイフ 佐竹産業 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ 濃州正宗作 ダマスカス 三徳包丁 佐竹産業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 濃州正宗作 ダマスカス 牛刀包丁 佐竹産業 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 濃州正宗作 中華包丁 佐竹産業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 濃州正宗作 中華包丁(木柄) 佐竹産業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 濃州正宗作 中華包丁(肉たたき付き) 佐竹産業 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 濃州正宗作 粉末ハイス鋼割込 筋引包丁 佐竹産業 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ 濃州正宗作 粉末ハイス鋼割込 ペティナイフ 佐竹産業 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 濃州正宗作 粉末ハイス鋼割込 三徳包丁 佐竹産業 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ 濃州正宗作 粉末ハイス鋼割込 牛刀包丁 佐竹産業 税込¥27,478~ ¥24,980~ 関孫六 あまいろ 牛刀 貝印 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ ABS ナイフスリーブ 黒 特大(31cm) TKG 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ステン 帆太郎君(ホタテ貝むき) TKG 税込¥175 ¥159 バスケットへ クラッシックアイコン 西洋型骨スキ 14cm WUSTHOF(ヴォストフ) 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ クラッシックアイコンサンドウィッチナイフ 20cm WUSTHOF(ヴォストフ) 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ クラッシックアイコン 牛刀 16cm WUSTHOF(ヴォストフ) 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品料理道具包丁・ナイフ・砥石ハンドル・鞘 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります 砥石・包丁差し 三徳包丁 牛刀包丁 筋引包丁 刺身包丁・柳刃包丁 出刃包丁 オイスターナイフ/貝むき 菜切り包丁・薄刃包丁 骨切包丁 蛸引包丁・ふぐ引包丁 身卸包丁 万能包丁・舟行包丁 ペティナイフ パン切りナイフ 麺切包丁 中華包丁 折込ナイフ うなぎ裂き包丁 特殊用途 寿司切包丁 セラミックナイフ カービングナイフ スライサー フィレナイフ ケーキナイフ 子供用包丁 ハンドル・鞘 包丁セット品 むき物包丁 クレーバーナイフ シェアする マイページ 最近見た商品