EBM(江部松商事)
ほっくり バーニャカウダー
(1件のレビュー)
いつものサラダが一層美味しくなる暖かいソースで食べるバーニャカウダーポットです。
材質
陶器
容量(mL)
180
付属品
キャンドル
高さ(mm)
112
外形寸法(mm)
117×80
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27852424
34553
赤
5997900
¥
1,000
取扱い終了
27852433
16471
茶
5997920
¥
1,000
取扱い終了
27852449
23081
白
5997960
¥
1,000
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください