23081 ほっくり バーニャカウダー EBM(江部松商事) 27852449

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ほっくり バーニャカウダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード27852449品番23081
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

いつものサラダが一層美味しくなる暖かいソースで食べるバーニャカウダーポットです。

材質陶器容量(mL)180付属品キャンドル種別高さ(mm)112外形寸法(mm)117×80EBM品番5997960
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27852449
2022-08-26
用途: 店で使います。
株式会社なごみの輪サービス業

可愛くて、ちょうどいいサイズで、これからも使わせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする