EBM(江部松商事)
ほっくり バーニャカウダー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
27852424
品番
34553
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
いつものサラダが一層美味しくなる暖かいソースで食べるバーニャカウダーポットです。
材質
陶器
容量(mL)
180
付属品
キャンドル
種別
赤
高さ(mm)
112
外形寸法(mm)
117×80
EBM品番
5997900