銀寿 本鋼 和包丁 出刃

銀寿 本鋼 和包丁 出刃 貝印

切れ味冴える鋳造和造り、より切れ味を追求したこだわりの手仕上げ刃付け
鋼と軟鉄を合わせた伝統の鍛造製法と鋭利な手仕上げ刃付けの包丁

刃渡り(mm)135 材質刃体:あわせ材(切り刃/炭素鋼、側金/軟鉄)、口金:ナイロン、柄:天然木(朴) 寸法(mm)269×50×21 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31640124 AK5201
4,500
4,498
4,948 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする