リリィヴェルダン ペティ

リリィヴェルダン ペティ 下村工業

オールステンレス製、食器洗浄機対応で、お手入れラクラク。
繋ぎ目のない一体成型で、汚れがたまりにくく清潔に使える。
最終工程まで、完全水研刃付。切れ味、持続性に優れている。
刀身は切れ味がおとろえにくいモリブデン鋼。

刃渡り(mm)125 材質刀身:モリブデン鋼、柄:18-8ステンレス 全長(mm)235 質量(g)80 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43413765 LVD-013
3,500
2,298
2,528 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする