霜山 霜山の 厨房用品 霜山の 料理道具 霜山の 包丁・ナイフ・砥石 セラミック ピーラー&ナイフセット セラミック ピーラー&ナイフセット 注文コード セラミック刃のため、錆びずに切れ味長持ち。 材質刃/セラミック ハンドル/ポリプロピレン 全長(mm)(三徳ナイフ)270、(ペティナイフ)200 刃渡り(mm)(三徳ナイフ)150、(ペティナイフ)100 全長×幅W(mm)(セラミックピーラー)125×80 TKG品番9-0344-0801 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 85303357 - ¥3,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 包丁・ナイフ・砥石 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Cook Value 4点Bセット(ピーラー) パール金属 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ サクーン ステンレス牛刀包丁 和平フレイズ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ サクーン ステンレス三徳包丁 和平フレイズ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ サクーン ステンレスパン切り包丁 和平フレイズ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ サクーン ステンレスペティナイフ 和平フレイズ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ &kit スリム包丁スタンド 和平フレイズ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 関孫六 匠創ー漆黒 シェフズナイフ 180mm 関孫六 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ 関孫六 匠創ー漆黒 三徳 165mm 関孫六 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ ステンレス小出刃包丁 兼定 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ステンレス出刃包丁 兼定 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ステンレス刺身包丁 兼定 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ステンレス菜切包丁 兼定 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 持ち運びできる菜切り包丁(ケース付) パール金属 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ セラミックキッチンナイフ NCS-15WB パール金属 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ セラミックキッチンナイフ NCR-165WB パール金属 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ セラミックキッチンナイフ NCV-17WB パール金属 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ TOUCH st セラミック包丁 パール金属 税込¥3,738~ ¥3,398~ Master line ステンレス穴あき三徳包丁 パール金属 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 銀チタン包丁 パール金属 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 銀チタン包丁 パール金属 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品料理道具包丁・ナイフ・砥石包丁セット品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります 砥石・包丁差し 三徳包丁 牛刀包丁 筋引包丁 刺身包丁・柳刃包丁 出刃包丁 オイスターナイフ/貝むき 菜切り包丁・薄刃包丁 骨切包丁 蛸引包丁・ふぐ引包丁 身卸包丁 万能包丁・舟行包丁 ペティナイフ パン切りナイフ 麺切包丁 中華包丁 折込ナイフ うなぎ裂き包丁 特殊用途 寿司切包丁 セラミックナイフ カービングナイフ スライサー フィレナイフ ケーキナイフ 子供用包丁 ハンドル・鞘 包丁セット品 むき物包丁 クレーバーナイフ シェアする マイページ 最近見た商品