ベストコ ベストコの 厨房用品 ベストコの 料理道具 ベストコの 包丁・ナイフ・砥石 和包丁柄 刺身包丁用 和包丁柄 刺身包丁用 注文コード 20802619 注文コード 20802619 注文コード 20802619 安心安全の日本製 材質柄部:天然木 寸法(mm)約24×131×20 質量(g)約21 刃渡り(mm)210 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MA-3713 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20802619 MA-3713 オープン ¥379 ¥379 ¥417 (税込) 9日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 包丁・ナイフ・砥石 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 正広作 別撰 柳刃 正広 税込¥10,338~ ¥9,398~ 左利きシリーズ 正広作 ステンレス和包丁 柳刃(片刃) 正広 税込¥16,478~ ¥14,980~ スレッドカッターM3.0 NSK(ナカニシ) 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ スレッドカッター M1.1-1.2 NSK(ナカニシ) 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ スレッドカッターM3.5 NSK(ナカニシ) 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ BM3-IG NSK(ナカニシ) 税込¥80,278 ¥72,980 バスケットへ スレッドカッター M1.4-1.6 NSK(ナカニシ) 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ スレッドカッター M1.8-2.0 NSK(ナカニシ) 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ スレッドカッター M1.0 NSK(ナカニシ) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ スレッドカッター M2.2-2.5 NSK(ナカニシ) 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ SUIグート 包丁ホルダー 和平フレイズ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ コンパクトシャープナー THERMOS(サーモス) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 濃州正宗作 ダマスカス カービングナイフ 佐竹産業 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 濃州正宗作 ダマスカス ペティナイフ 佐竹産業 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ 濃州正宗作 ダマスカス 三徳包丁 佐竹産業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 濃州正宗作 ダマスカス 牛刀包丁 佐竹産業 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 濃州正宗作 中華包丁 佐竹産業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 濃州正宗作 中華包丁(木柄) 佐竹産業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 濃州正宗作 中華包丁(肉たたき付き) 佐竹産業 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 濃州正宗作 粉末ハイス鋼割込 筋引包丁 佐竹産業 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品料理道具包丁・ナイフ・砥石刺身包丁・柳刃包丁 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります 砥石・包丁差し 三徳包丁 牛刀包丁 筋引包丁 刺身包丁・柳刃包丁 出刃包丁 オイスターナイフ/貝むき 菜切り包丁・薄刃包丁 骨切包丁 蛸引包丁・ふぐ引包丁 身卸包丁 万能包丁・舟行包丁 ペティナイフ パン切りナイフ 麺切包丁 中華包丁 折込ナイフ うなぎ裂き包丁 特殊用途 寿司切包丁 セラミックナイフ カービングナイフ スライサー フィレナイフ ケーキナイフ 子供用包丁 ハンドル・鞘 包丁セット品 むき物包丁 クレーバーナイフ シェアする マイページ 最近見た商品