ルフラン 3点セット

ルフラン 3点セット タフコ

切れ味抜群で使い勝手のいい、包丁・ハサミ・ピーラーの3点セット。
男性でも使いやすいシンプルなブラックの持ち手。
進学や就職で始める一人暮らし、キャンプやアウトドアの準備に、「とりあえず」で揃えるのにちょうどいいセット。

セット内容万能包丁(全長26.5cm)×1、キッチンばさみ(全長20cm)×1、ピーラー(全長13.8cm)×1 材質本体/ポリプロピレン、ステンレス 質量(g)350 全長(cm)包丁/26.5、ハサミ/20、ピーラー/13.8 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)22×30×2.2(パッケージサイズ) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21498525 S-2006
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする