シンプルカット 三徳包丁

シンプルカット 三徳包丁 スミカマ

衛生的なオールステンレスの包丁です。手に馴染みやすいシンプルなハンドル形状。

材質刃部:ステンレス刃物鋼、柄部:18-8ステンレス 質量(g)102 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×293×19 コード43289189 アズワン品番65-0438-85 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26374165 SCK-100
2,280
2,198
2,418 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする