アーク 2Pセット(ペティ13cm/三徳18cm)
鋭い切れ味が持続するブレード、ハンドルは従来のアーチ型をさらに進化させ、より握りやすく使いやすい丸みのあるデザイン。
多くの方にご愛用いただきたい、ツヴィリングナイフの新スタンダード「ツヴィリング アーク(Arc)」
Zwilling Arcシリーズはスタンダードの新時代、切れ味と持ちやすさが共存したナイフです。
ブレードには鋭い切れ味が持続するZWILLINGの新素材FC61を使用。
ハンドルは従来のアーチ型をさらに進化させ、より握りやすく使いやすい丸みのあるデザイン。
多くの方にご愛用いただきたい、ツヴィリングナイフの新スタンダードです。
ヨーロッパでは古くからから、「未来を切り拓く」という意味から、刃物は縁起の良い贈り物として贈られてきました。
ギフトにも最適なナイフセットをご用意いたしました。(三徳包丁18cm、ペティナイフ13cm)
FRIODUR:フリオデュア。独自の焼き入れ処理を施した鋼材(ブレード)を、低温で焼き入れ硬化処理を行う方法。
セット内容ペティ13cm、三徳18cm
材質ナイフ 刃:FC61、ナイフ ハンドル:Pom樹脂
寸法(cm)36×14.5×3.7
刃長(cm)13、18
内容量1セット