プログレード PGシリーズ
硬いかぼちゃが軽い力で切れる!。一般的な包丁よりも短い形状で刃先まで力が伝わりやすい燕三条の刃物職人による刃付けさつまいも、レンコンなどにも適しています。
仕様●材質:刀身/モリブデンバナジウム鋼、ハンドル/熱可塑性エラストマー(耐熱/120度)●板厚:1.8mm●刃渡り:135mm
アズワン品番65-9640-42
内容量1個
硬いかぼちゃが軽い力で切れる!。一般的な包丁よりも短い形状で刃先まで力が伝わりやすい燕三条の刃物職人による刃付けさつまいも、レンコンなどにも適しています。