TRAEX ソースボス
ソースボスはソース・ドレッシング等を連続して一定量づつ取り出せます。
ハンドル部のダイヤルで量が調節できます。
2種類(1穴、6穴)の口付です。
本体はポリプロピレン製で容量は約1.76Lです。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:約155×140×H210mm(ハンドル部140mm)●色:グレー●足無●コード番号:YB1428
アズワン品番67-2426-17
内容量1個
ソースボスはソース・ドレッシング等を連続して一定量づつ取り出せます。
ハンドル部のダイヤルで量が調節できます。
2種類(1穴、6穴)の口付です。
本体はポリプロピレン製で容量は約1.76Lです。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。