タルタルソースディスペンサー(U.S.A)
タルタルソースなど固形物混入のソースが一定量ずつ取り出せる、ピストル型のディスペンサーです。
カートリッジ式ですので交換ボトル(別売)をご用意になれば、大量の取出しを連続して操作できます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ86×H297mm●材質:本体/ステンレス、ボトル/ポリエチレン●重量:1.4kg(ボトル1ケ付)●コード番号:YB0241
アズワン品番67-2426-20
内容量1個