アズワン アズワンの 厨房用品 アズワンの 料理道具 アズワンの 包丁・ナイフ・砥石 18-8 ステンレス斜めスタンド 18-8 ステンレス斜めスタンド 注文コード 84434667 注文コード 84434667 角型バスケットに傾斜を付けるスタンドです。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。 仕様●サイズ:380×210×H70mm●材質:ステンレス●電解研摩仕上げ●コード番号:AK3432 アズワン品番67-6916-23 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DS528-01-SU 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84434667 DS528-01-SU ¥3,700 ¥3,690 ¥3,690 ¥4,059 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 包丁・ナイフ・砥石 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 濃州正宗作 ダマスカス 三徳包丁 佐竹産業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 濃州正宗作 粉末ハイス鋼割込 三徳包丁 佐竹産業 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ カラー三徳包丁 178mm レストランサプライ 税込¥2,528 ¥2,298 三徳包丁 178mm レストランサプライ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 関孫六 匠創 小三徳 貝印 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 関孫六 べにふじ 三徳 貝印 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 関孫六 べにふじ 三徳ディンプル 貝印 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ 関孫六 匠創 三徳 貝印 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 関孫六 べにふじ 小三徳 貝印 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 関孫六 匠創 三徳ディンプル 貝印 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ SUIグート 包丁ホルダー 和平フレイズ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ コンパクトシャープナー THERMOS(サーモス) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 濃州正宗作 ダマスカス カービングナイフ 佐竹産業 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 濃州正宗作 ダマスカス ペティナイフ 佐竹産業 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ 濃州正宗作 ダマスカス 牛刀包丁 佐竹産業 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 濃州正宗作 中華包丁 佐竹産業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 濃州正宗作 中華包丁(木柄) 佐竹産業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 濃州正宗作 中華包丁(肉たたき付き) 佐竹産業 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 濃州正宗作 粉末ハイス鋼割込 筋引包丁 佐竹産業 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ 濃州正宗作 粉末ハイス鋼割込 ペティナイフ 佐竹産業 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品料理道具包丁・ナイフ・砥石三徳包丁 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります 砥石・包丁差し 三徳包丁 牛刀包丁 筋引包丁 刺身包丁・柳刃包丁 出刃包丁 オイスターナイフ/貝むき 菜切り包丁・薄刃包丁 骨切包丁 蛸引包丁・ふぐ引包丁 身卸包丁 万能包丁・舟行包丁 ペティナイフ パン切りナイフ 麺切包丁 中華包丁 折込ナイフ うなぎ裂き包丁 特殊用途 寿司切包丁 セラミックナイフ カービングナイフ スライサー フィレナイフ ケーキナイフ 子供用包丁 ハンドル・鞘 包丁セット品 むき物包丁 クレーバーナイフ シェアする マイページ 最近見た商品