月見エッグメーカー

月見エッグメーカー ヘルプユー

電子レンジ専用の目玉焼き器です。
マイクロ波で直接加熱せず「焼く」仕組みなので、ふっくらおいしく焼くことができます。
本体とふたがマイクロ波を遮断・吸収し、遠赤外線と熱伝導で焼いて調理する仕組みです。
調理時間も短く、約2分半であっという間にフライパンで焼いたような食感の目玉焼きができます。
一度に2個同時に焼くことができます。

仕様●寸法:本体+ふた/22.7×12.6×3.9cm、(本体/22.7×12.6×2.4cm、フタ/22.7×12.6×1.9cm)、カップ部分/直径8cm×深さ1.4cm●容量:70mL×2●原材料:三層鋼(スチール+アルミニウムめっき、内面/ふっ素樹脂コーティング、外側/耐熱塗装)、シリコーン樹脂、特殊合成ゴム●重量:475g●耐冷・耐熱温度:260℃ アズワン品番67-5284-45 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84073056 HPC5003
4,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする