曜日別特売

関孫六 銀寿本鋼 刺身左用210mm

関孫六 銀寿本鋼 刺身左用210mm - 貝印関孫六 銀寿本鋼 刺身左用210mm - 貝印関孫六 銀寿本鋼 刺身左用210mm - 貝印関孫六 銀寿本鋼 刺身左用210mm - 貝印関孫六 銀寿本鋼 刺身左用210mm - 貝印関孫六 銀寿本鋼 刺身左用210mm - 貝印

ハガネ複合材: ハガネに軟鉄を合わせて叩き上げた、強靭な刃身。ハガネの特性の切れ味と研ぎやすさを実現。湿式平前刃付け: 非常に細かい砥石で繊細な刃付けが可能。砥石に水をかけながら 行うため摩擦熱による硬度ドロップを回避できます。手になじむ天然木の柄。

材質刃体/ハガネ複合材(刃材/炭素鋼、合わせ材/軟鉄)、口金/ナイロン、柄/天然木高さ(mm)19質量(g)119縦(mm)337横(mm)33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03455719AK5208
8,480
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする