gaku style gaku styleの 厨房用品 gaku styleの 料理道具 gaku styleの 包丁・ナイフ・砥石 gaku style BBQシェフ 薄刃型 ダマスカス gaku style BBQシェフ 薄刃型 ダマスカス 注文コード 11598767 注文コード 11598767 注文コード 11598767 注文コード 11598767 注文コード 11598767 全長(mm)259 質量(g)185 刃長(mm)110 刃厚(mm)2.5 ロックライナーロック 折りたたみ時長さ(mm)139 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 GA-002D 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 11598767 GA-002D ¥13,500 ¥12,980 ¥12,980 ¥14,278 (税込) 5日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 包丁・ナイフ・砥石 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 持ち運びできる菜切り包丁(ケース付) パール金属 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 菜切包丁 178mm レストランサプライ 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ セラミックキッチンナイフ NCS-15WB パール金属 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ セラミックキッチンナイフ NCR-165WB パール金属 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ セラミックキッチンナイフ NCV-17WB パール金属 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ TOUCH st セラミック包丁 パール金属 税込¥3,738~ ¥3,398~ Master line ステンレス穴あき三徳包丁 パール金属 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 銀チタン包丁 パール金属 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 銀チタン包丁 パール金属 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ 銀チタン包丁 パール金属 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ TOUCH st チタン包丁 パール金属 税込¥3,958~ ¥3,598~ 春楼 あじ切り包丁 パール金属 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 春楼 出刃包丁 パール金属 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 春楼 柳刃包丁 パール金属 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ セーフティーナイフロックケース パール金属 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ そば処清流 麺切包丁 パール金属 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ Cook Value 4点Bセット(ピーラー) パール金属 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ファインブレード 冷凍食品包丁 パール金属 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 関孫六 ダイヤモンド&セラミックシャープナー 貝印 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ スレッドカッターM3.0 NSK(ナカニシ) 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品料理道具包丁・ナイフ・砥石菜切り包丁・薄刃包丁 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります 砥石・包丁差し 三徳包丁 牛刀包丁 筋引包丁 刺身包丁・柳刃包丁 出刃包丁 オイスターナイフ/貝むき 菜切り包丁・薄刃包丁 骨切包丁 蛸引包丁・ふぐ引包丁 身卸包丁 万能包丁・舟行包丁 ペティナイフ パン切りナイフ 麺切包丁 中華包丁 折込ナイフ うなぎ裂き包丁 特殊用途 寿司切包丁 セラミックナイフ カービングナイフ スライサー フィレナイフ ケーキナイフ 子供用包丁 ハンドル・鞘 包丁セット品 むき物包丁 クレーバーナイフ シェアする マイページ 最近見た商品