関孫六 あまいろ 牛刀 210mm

関孫六 あまいろ 牛刀 210mm cotta 関孫六 あまいろ 牛刀 210mm cotta 関孫六 あまいろ 牛刀 210mm cotta

握りやすく流麗な曲線で構成した新規ハンドル形状。
サテン仕上げを施した刃体など本格的な仕様と優美な造形が融合したシリーズです。
長時間使用しても疲れにくい重量バランスのよい本通し仕様。
柄尻から金属部を露出させることで、デザイン性だけでなく堅牢性の高さを表現しています。
従来の刃形状よりも刃幅をスリム化。コンパクトで小回りの利く形状。
基本の刃付け後にできるエッジ(角)を研磨加工によりなめらかにすることで、食材への切断抵抗を小さくし、切込みが鋭い切れ味を実現。

材質刃体:モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリアセタール(POM樹脂)、鋲:ステンレススチール 寸法(mm)337×42×H17 質量(g)146 食器洗浄機 内容量1本(1本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16713396 41345
6,300
6,298
6,928 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする