万能包丁 楽 RAKU

万能包丁 楽 RAKU 関兼常 万能包丁 楽 RAKU 関兼常

材質【ブレード】ステンレス刃物鋼【ハンドル】エストラマー樹脂 刃長(mm)170 フック寸法(mm)26×80×170 内容量1本
注意
※テコの原理で非常に強い切断力を有しますので、フックをご使用の際は商品説明および注意事項をよくお読み慎重に取り扱ってください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19279971 TH-78
4,000
3,898
4,288 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする