ダイキチ ダイキチの 厨房用品 ダイキチの 料理道具 ダイキチの 包丁・ナイフ・砥石 極(きわ)METAL三徳 VS 極(きわ)METAL三徳 VS 注文コード 31397917 汚れがたまりにくい、刃とハンドルが一体になった三徳包丁。オールステンレス製で錆びにくくお手入れが簡単。食洗機対応 材質本体/ステンレス鋼、ハンドル/ステンレス 長さ(mm)165 寸法(cm)約4.5×1.7×28.5 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 31397917 - オープン ¥3,398 ¥3,398 ¥3,738 (税込) 7日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 包丁・ナイフ・砥石 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 関孫六 匠創 小三徳 貝印 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 関孫六 べにふじ 三徳 貝印 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 関孫六 べにふじ 三徳ディンプル 貝印 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ 関孫六 匠創 三徳 貝印 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 関孫六 べにふじ 小三徳 貝印 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 関孫六 匠創 三徳ディンプル 貝印 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 極(きわ)METAL三徳 VS ダイキチ 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 堺源吉 MV-PRO三徳 VS ダイキチ 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 彩流シリーズ 兼常作 VG-10 ダマスカス鋼 口金付ブラウンアッシュ柄 三徳 関兼常 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 555シリーズ 兼常作 ステンレス 赤合板柄 三徳 関兼常 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ Nyammy三徳165mmウォームグレー 貝印 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ WELLNESS 三徳包丁 貝印 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 収納ボックス マグネットストッカー W F2663 不動技研 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 正広作最上鰻裂関東型 正広 税込¥15,378~ ¥13,980~ (1) 関孫六 オールステンレスコンパクトナイフ(サヤ付き) 貝印 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ ダイヤモンド&セラミックシャープナー カクセー 税込¥659 ¥599 バスケットへ デリシアスブラック 包丁 カクセー 税込¥1,758~ ¥1,598~ 子供用クッキングナイフ 富士カトラリー 税込¥1,758 ¥1,598 関孫六 匠創 シェフズナイフ 貝印 税込¥5,058~ ¥4,598~ 関孫六 べにふじ 牛刀 貝印 税込¥5,498~ ¥4,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品料理道具包丁・ナイフ・砥石三徳包丁 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります 砥石・包丁差し 三徳包丁 牛刀包丁 筋引包丁 刺身包丁・柳刃包丁 出刃包丁 オイスターナイフ/貝むき 菜切り包丁・薄刃包丁 骨切包丁 蛸引包丁・ふぐ引包丁 身卸包丁 万能包丁・舟行包丁 ペティナイフ パン切りナイフ 麺切包丁 中華包丁 折込ナイフ うなぎ裂き包丁 特殊用途 寿司切包丁 セラミックナイフ カービングナイフ スライサー フィレナイフ ケーキナイフ 子供用包丁 ハンドル・鞘 包丁セット品 むき物包丁 クレーバーナイフ シェアする マイページ 最近見た商品