関孫六 あまいろ 牛刀

関孫六 あまいろ 牛刀 貝印

耐熱性に優れた本通し仕様の樹脂ハンドル
食洗機対応なので、お手入れしやすく清潔にお使いいただけます。
従来の刃形状よりも刃幅をスリム化。コンパクトで小回りの利く形状。
握りこみやすい流麗な曲線のハンドル形状。
堅牢性に優れた重量バランスの良いハンドルで、長時間使用しても疲れにくい。
金属鋲を使用することで高級感のある仕上がりを実現。

材質
刃体:モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼
ハンドル:ポリアセタール(POM樹脂)
鋲:ステンレススチール
寸法(mm)310×42×17 板厚(mm)2 刃渡り(mm)180 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59664495 AB5487
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする