ホームベーカリー倶楽部 ヨコ切りスライサー
お好みの厚さに調節可能!
焼きたて、薄切り、最後の数枚など難しかったホームベーカリー食パンのスライスが簡単にできます。
ホームベーカリーのさまざまなサイズに幅広く対応。(高さ約20cm、幅約14cmまで)
サンドイッチに使える1cmから、リッチな3cmまで5段階に厚みの調節ができます。
全てのパーツが丸洗いできます。
使い終わったら立ててコンパクトに収納できる。
- 材質
- 底皿・安全ガード・厚さ調節板/ABS樹脂(耐熱温度80℃、耐冷温度-30℃)、本体枠/スチロール樹脂(耐熱温度70℃、耐冷温度-30℃)、ナイフあて/ポリプロピレン(耐熱温度120℃、耐冷温度-20℃)
- 質量(g)
- 375
- 寸法(縦×横×高さ)(mm)
- 235×160×70
- 内容量
- 1個
包丁・ナイフ・砥石 の新着商品
カテゴリ

























