SJ1457 ホームベーカリー倶楽部 ヨコ切りスライサー ヨシカワ 76190095

SJ1457 ホームベーカリー倶楽部 ヨコ切りスライサー ヨシカワ 76190095
SJ1457 ホームベーカリー倶楽部 ヨコ切りスライサー ヨシカワ 76190095
SJ1457 ホームベーカリー倶楽部 ヨコ切りスライサー ヨシカワ 76190095

ホームベーカリー倶楽部 ヨコ切りスライサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76190095
品番
SJ1457
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

お好みの厚さに調節可能!
焼きたて、薄切り、最後の数枚など難しかったホームベーカリー食パンのスライスが簡単にできます。
ホームベーカリーのさまざまなサイズに幅広く対応。(高さ約20cm、幅約14cmまで)
サンドイッチに使える1cmから、リッチな3cmまで5段階に厚みの調節ができます。
全てのパーツが丸洗いできます。
使い終わったら立ててコンパクトに収納できる。

材質
底皿・安全ガード・厚さ調節板/ABS樹脂(耐熱温度80℃、耐冷温度-30℃)、本体枠/スチロール樹脂(耐熱温度70℃、耐冷温度-30℃)、ナイフあて/ポリプロピレン(耐熱温度120℃、耐冷温度-20℃)
質量(g)
375
寸法(縦×横×高さ)(mm)
235×160×70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする