作楽結 万能包丁(ギザ&ストレート)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02702161
品番
SKU-107
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ギザ刃ですべらず切りやすい。ストレート刃で食材の皮むきに。

材質
刀身/ステンレス刃物鋼 柄/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ナイロン(耐熱温度180℃)
全長(mm)
285
質量(g)
112
板厚(mm)
1.8
対応
対応○
刃渡り(mm)
165
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする