関兼常
関兼常の 料理道具
関兼常の 包丁・ナイフ・砥石
関兼常の ペティナイフ
Gransheグランシェ SXシリーズ モリブデン鋼 口金付 黒合板 ペティ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00134969
品番
KC-726
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
高品質ステンレス鋼AUS-8を採用し、厨房でのハードユースにも耐えうる業務用包丁の定番
信頼のロングセラーです
刃渡り(mm)
120
材質
鋼材:AUS-8(ステンレス)
全長(mm)
235
質量(g)
85
口金
ステンレス
材質(柄部)
黒合板