貝印
貝印の 料理道具
貝印の 包丁・ナイフ・砥石
貝印の ケーキナイフ
ピックアップナイフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
01794855
品番
DL6271
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
お菓子作りを楽しむための、製菓用品のベーシックライン シフォンケーキ作りには欠かせないピックアップナイフ 刃のしなり、持ち手の形状など使いやすさにこだわりました
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
28.5×1.8×2.2
質量(g)
49
材質
ステンレススチール(金属部)
材質(柄部)
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
110
アズワン品番
65-1224-73