京セラ
京セラの 料理道具
京セラの 包丁・ナイフ・砥石
京セラの セラミックナイフ
セラミックナイフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
01795826
品番
FKR-140X-YL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
金気を嫌う「フルーツ」などのカットにおすすめ 。ファインセラミックスは、金属イオンを一切出しません。食材がもつ本来の味と風味をお楽しみいただけます。食器洗い乾燥機対応。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
270×45×20
質量(g)
90
刃渡り(mm)
140
材質
ファインセラミックス・エラストマー
色
イエロー