日本製セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード01796185 品番GF1421212PBBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,900

包丁:理想のスタイルを追求したセラミックナイフ。Rモデルは、従来のセラミックナイフの弱点を徹底検証し、「強さ」「形」「使いやすさ」の3要素を変革した進化スタイルのキッチンアイテムです。ピーラー:刃の磨耗が少なく、シャープな切れ味。握りやすいラバーグリップ採用。ファインセラミックス刃だから錆びずに清潔。お手入れ簡単。台所用漂白剤で、つけおき漂白除菌もOK。ななめ刃でスムーズな切れ味。便利な芽取りもついて、とても使いやすい。使いやすい曲面フォルム。まな板:薄くて、軽い両面まな板。背景が黒いから食材がはっきり見えて調理しやすい。薄くて、軽いので手軽に使え、切った食材をそのままお鍋に入れられる。

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)270×45×20(包丁)、227×28×19(包丁)、150×86×15(ピーラー)、320×209×9(まな板) 質量(g)90(包丁)、51(包丁)、42(ピーラー)、124(まな板) 刃渡り(mm)110・140 材質ファインセラミック/ポリプロピレン(刃/ハンドル)、ファインセラミック/ABS樹脂・エラストマー(刃/本体) タイプセットB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする