アズワン
アズワンの 料理道具
アズワンの 包丁・ナイフ・砥石
アズワンの 三徳包丁
美鈴 スイートシルキー 877シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
67-5757-62
注文コード
02290359
品番
877
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
高精度に仕上げました。手芸〜事務用に繊細なシルキーな切れ味をお楽しみ頂けます。、カラフルなバリエーションでお好みの色が選べます。
仕様
●本体サイズ(mm):縦225●全長(mm):約170●刃長(mm):約65●重量(g):約78●材質:刃部/ステンレス刃物鋼(420J2)、柄部/ABS樹脂
アズワン品番
67-5757-62