アズワン
アズワンの 料理道具
アズワンの 包丁・ナイフ・砥石
アズワンの 三徳包丁
ミルクポットディスペンサー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02604616
品番
10840
参考基準価格(税別)
¥137,000
販売価格(税込)
¥149,600
販売価格(税別)
¥
136,000
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:230×320×H420mm●容量:約4L●材質:本体/木製、容器/陶器●丸型保冷器付●コード番号:AE0835
アズワン品番
67-6876-58