曜日別特売
PG-112 プログレード 軽く切れるパンナイフ 下村工業 02702188

プログレード 軽く切れるパンナイフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02702188
品番
PG-112
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

鋭い刃付けで軽く切れる。アップハンドルで最後まで切りやすい。

材質
刀部:モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼 柄:熱可塑性エラストマー(耐熱温度120度)
全長(mm)
355
質量(g)
125
板厚(mm)
1.8
刃渡り(mm)
210
食器洗浄機
対応○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする