クッキングメイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03627526 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,480
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

主婦のお助けアイテム!6つの機能を兼ね備えた便利な調理器具です。便利なキッチンツールが、手のひらサイズで一つにまとまりました。薬味おろし、大根などのおろし、レモン搾り、黄身取り、ロート、計量カップの6つの機能がついています。重ねてコンパクトに収納する事ができます。キッチンまわりを明るくするビタミンカラーです。

仕様●材質●▼フタ・計量カップ(取手部ボタン除く):AS樹脂●▼取手部ボタン・おろし・レモン搾り・黄身取り・ロート:ABS樹脂●耐熱温度:約80℃●耐冷温度:約-20℃●商品サイズ:約15×11.5×9.5cm●重量:約195g アズワン品番67-8176-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする