クッキングメイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番67-8176-63 注文コード03627535 品番-
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,617
販売価格(税別)
1,470
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る

主婦のお助けアイテム!6つの機能を兼ね備えた便利な調理器具です。便利なキッチンツールが、手のひらサイズで一つにまとまりました。薬味おろし、大根などのおろし、レモン搾り、黄身取り、ロート、計量カップの6つの機能がついています。重ねてコンパクトに収納する事ができます。キッチンまわりを明るくするビタミンカラーです。

仕様●材質●▼フタ・計量カップ(取手部ボタン除く):AS樹脂●▼取手部ボタン・おろし・レモン搾り・黄身取り・ロート:ABS樹脂●耐熱温度:約80℃●耐冷温度:約-20℃●商品サイズ:約15×11.5×9.5cm●重量:約195g アズワン品番67-8176-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする