曜日別特売
- E-PRO モリブデン 牛刀 27cm EBM(江部松商事) 03688423

E-PRO モリブデン 牛刀 27cm

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(柄)ブラック
内容量1個注文コード03688423品番-
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

さびに強く耐久性に優れたモリブデン鋼

刃長(cm)27材質モリブデン鋼・特殊樹脂全長(mm)408質量(g)287材質(柄部)特殊樹脂色(柄)ブラック材質(刃)モリブデン鋼・特殊樹脂刃渡り(mm)270背厚(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03688423
2020-07-17
用途: 千切りキャベツを作る
飲食業

軽くて使いやすい。刃渡り27でも軽くもう少し長くても使えると思う。
モリブデン鋼の包丁サビなくて良い。

2が参考にしています
対象商品 : 03688432
2019-09-19
用途: パン生地を切る為に使用
ル・ビリーヌ飲食業

カラー包丁なので使用目的を分けられる所がよい。
刃先の長さが丁度よい。
コストパフォーマンスがとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする