※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 包丁・ナイフ・砥石
EBM(江部松商事)の 菜切り包丁・薄刃包丁
兼松作 特撰 鎌型薄刃庖丁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03694084
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
一丁ごとに確かな品質。切れ味、使い易さがプロを満足させるスタンダードライン。
刃渡り(mm)
180
材質
安来鋼
全長(mm)
325
質量(g)
190
背厚(mm)
4.4