※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 包丁・ナイフ・砥石
EBM(江部松商事)の 刺身包丁・柳刃包丁
兼松作 別撰 ステンレス 柳刃庖丁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03695475
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
日本刀鍛錬の技術をステンレスに生かした和包丁。ステンレス製ですから衛生的でサビにくい。
刃渡り(mm)
200
材質
大同特殊鋼・ステンレス
全長(mm)
325
質量(g)
123
背厚(mm)
2.1