※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツバ付紫丹柄 牛刀

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04904926 品番 CT-5030
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ここにプロの誇りがある、料理道を極めるプロに贈る。

刃渡り(mm)300 材質最高級炭素鋼 全長(mm)438 質量(g)280 背厚(mm)2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする