※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
杉本刃物
杉本刃物の 料理道具
杉本刃物の 包丁・ナイフ・砥石
杉本刃物の 中華包丁
中華庖丁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04905477
品番
-
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
幅W×全長(mm)
110×325
柄長さ(mm)
105
材質
白紙2号(高炭素鋼割込鍛造品)
質量(g)
450
背厚(mm)
3
種別
#6(薄刃)
用途
やわらかいものを切る。肉・野菜用