曜日別特売

富士印MVカラー筋引 27cm グリーン CR-0705GR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06853669
品番
CR-0705GR
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398
材質
(刀身)モリブデンバナジウム鋼
全長(mm)
400
質量(g)
155
材質(ハンドル)
エラストマー樹脂(抗菌加工)
刃渡り(mm)
270

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする