関孫六 ダマスカス 三徳

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07497778 品番000AE5200
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

波紋のような見事なダマスカス模様は異なるステンレスを32層重ねた技術の結晶です。関孫六の最上位シリーズです。

刃長(cm)16.5 材質(口金・尻金)ステンレススチール 全長(mm)293 質量(g)290 刃幅(mm)46 板厚(mm)2 材質(刃)ステンレスクラッド複合材(切り身/ハイカーボンステンレス刃物鋼、側金/ステンレススチール) 材質(ハンドル)積層強化木 柄幅(mm)23 アズワン品番65-1221-52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-13
用途:
料理
鉱業

物凄く切れ味がいい。1ケ月以上使っているのにいまだに研がなくていいので大満足です。

対象商品:
07497778
2021-04-29
用途:
調理
不動産業

関孫六だけあって、切れあじ抜群。やや重いのがおしい。

対象商品:
07497778
2019-04-23
用途:
料理
建設業・工事業

やっぱりお値段だけあってよく切れます。

大事に長く使いたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
07497778
2018-01-29
用途:
家庭料理
株式会社総設 様

トマトのスライスも難なくこなし、思った以上に切れ味は良いです。

対象商品:
07497778
2018-07-06
用途:
肉カット用
卸売・小売業

よく切れます。スパスパ切れるので、作業性もよくなりました。

対象商品:
07497778
2017-05-06
用途:
調理
サービス業

歯の重さで すっと切れます。
今まで使っていた包丁も5千円以上しましたが、その差が歴然としています。
ただ、包丁を研ぐにはちょっと気を使いそうです。刃先がゆっくりカーブしておりますので。
兎に角切っているのが単純に楽しい(*^o^*)

2人が参考にしています
対象商品:
07497778
2017-05-21
用途:
野菜調理。
サービス業

「ダマスカス」というものを知りませんでした。送って頂き鋼の美しさに見惚れています。勿論!スッパッと野菜は切れます。

対象商品:
07497778
2017-02-02
用途:
家庭調理用
建設業・工事業

握りがしっくりきて、
握った時のバランスがよい。
切れ味は、バツグン。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする